TEKNOMEGA SRL - TKGUTG1500 SET Lame Ricambio T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kupfer - nein
Geeignet für Stahl - nein
Geeignet für Kunststoff - ja
Geeignet für Aluminium - nein
Geeignet für Edelstahl - nein
Packung
1 ST
EAN
8053685374678
Artikelnummer
TKGUTG1500
Herstellernummer
UTG1500
Hersteller
TKG
Geeignet für Kupfer:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Mit Rohrinnenentgrater:
nein
Schneidsystem:
Schneideklinge
Anzahl der Schneidräder:
0
Geeignet für Gussrohre:
nein
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre:
ja
Schneiderad austauschbar:
ja
Teleskopisch:
nein
Schneidmesser auswechselbar:
ja


