TEKNOMEGA SRL - TKGTTS1010 Treccia tonda 16 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Form - rund
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Packung
50 M
EAN
8053685374487
Artikelnummer
TKGTTS1010
Herstellernummer
TTS1010
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Form:
rund
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
TRECCIA TONDA RAME STAGNATO 16mm?



