TEKNOMEGA SRL - TKGTTS1005 Treccia tonda 10 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Form - rund
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Packung
50 M
EAN
8053685374470
Artikelnummer
TKGTTS1005
Herstellernummer
TTS1005
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Form:
rund
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
5 mm
TRECCIA TONDA RAME STAGNATO 10mm?



