TEKNOMEGA SRL - TKGTTS1000 Treccia tonda 6 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Form - rund
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Packung
50 M
EAN
8053685374463
Artikelnummer
TKGTTS1000
Herstellernummer
TTS1000
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Form:
rund
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
4 mm



