TEKNOMEGA SRL - TKGTTI1005 Treccia tonda isolata 25 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Leiter-Form - rund
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Packung
25 M
EAN
8053685374371
Artikelnummer
TKGTTI1005
Herstellernummer
TTI1005
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Form:
rund
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
10 mm


