TEKNOMEGA SRL - TKGTTI1000 Treccia tonda isolata 16 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Form - rund
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Packung
50 M
EAN
8053685374364
Artikelnummer
TKGTTI1000
Herstellernummer
TTI1000
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Form:
rund
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
9.5 mm
TRECCIA TONDA ISOLATA RAME STAGNATO 16mm?


