TEKNOMEGA SRL - TKGTSC1025 Treccia per schermatura cavi Ønom 35 - Ømax 70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Leiter-Form - rund
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Packung
25 M
EAN
8053685374357
Artikelnummer
TKGTSC1025
Herstellernummer
TSC1025
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Form:
rund
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
70 mm


