TEKNOMEGA SRL - TKGTSC1020 Treccia per schermatura cavi Ønom 30 - Ømax 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 30 mm²
Leiter-Form - rund
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Packung
25 M
EAN
8053685374340
Artikelnummer
TKGTSC1020
Herstellernummer
TSC1020
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
30 mm²
Leiter-Form:
rund
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
60 mm
TRECCIA TUBOLARE STAGNATA X CAVI 30-60mm


