TEKNOMEGA SRL - TKGTSC1015 Treccia per schermatura cavi Ønom 25 - Ømax 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Leiter-Form - rund
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Packung
25 M
EAN
8053685374333
Artikelnummer
TKGTSC1015
Herstellernummer
TSC1015
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Form:
rund
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
50 mm
TRECCIA TUBOLARE STAGNATA X CAVI 25-50mm


