Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGTSC1010 Treccia per schermatura cavi Ønom 20 - Ømax 40

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGTSC1010 Treccia per schermatura cavi Ønom 20 - Ømax 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 20 mm²

  • Leiter-Form - rund

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

Packung

  • 50 M

EAN

8053685374326

Artikelnummer

TKGTSC1010

Herstellernummer

TSC1010

Hersteller

TKG

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

20 mm²

Leiter-Form:

rund

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Außendurchmesser ca.:

40 mm

TRECCIA TUBOLARE STAGNATA X CAVI 20-40mm