TEKNOMEGA SRL - TKGTSC1005 Treccia per schermatura cavi Ønom 10 - Ømax 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Form - rund
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Packung
50 M
EAN
8053685374319
Artikelnummer
TKGTSC1005
Herstellernummer
TSC1005
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Form:
rund
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
20 mm
TRECCIA TUBOLARE STAGNATA X CAVI 10-20mm


