TEKNOMEGA SRL - TKGTPS1035 Treccia piatta 40 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 40 mm²
Leiter-Form - flach
Leitungs-Breite ca. - 25 mm
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Packung
20 M
EAN
8053685374258
Artikelnummer
TKGTPS1035
Herstellernummer
TPS1035
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
40 mm²
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
25 mm
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
40 mm


