TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1040 Treccia piatta 100 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 100 mm²
Leiter-Form - flach
Leitungs-Breite ca. - 40 mm
Leiter-Oberfläche - sonstige
Packung
15 M
EAN
8053685374166
Artikelnummer
TKGTPR1040
Herstellernummer
TPR1040
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
100 mm²
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
40 mm
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
100 mm


