Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1020 Treccia piatta 25 mmq

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1020 Treccia piatta 25 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Leiter-Form - flach

  • Leitungs-Breite ca. - 25 mm

  • Leiter-Oberfläche - sonstige

Packung

  • 20 M

EAN

8053685374104

Artikelnummer

TKGTPR1020

Herstellernummer

TPR1020

Hersteller

TKG

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Leiter-Form:

flach

Leitungs-Breite ca.:

25 mm

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Außendurchmesser ca.:

25 mm

TRECCIA PIATTA RAME ROSSO 25mm?