TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1015 Treccia piatta 16 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Form - flach
Leitungs-Breite ca. - 16 mm
Leiter-Oberfläche - sonstige
Packung
25 M
EAN
8053685374098
Artikelnummer
TKGTPR1015
Herstellernummer
TPR1015
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
16 mm
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
16 mm


