TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1000 Treccia piatta 4 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Form - flach
Leitungs-Breite ca. - 8 mm
Leiter-Oberfläche - sonstige
Packung
25 M
EAN
8053685374067
Artikelnummer
TKGTPR1000
Herstellernummer
TPR1000
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
8 mm
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
4 mm


