TEKNOMEGA SRL - TKGTKM1035 Morsetto Filettato M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 16
Geeignet für Flanschstärke - 0...28 mm
Packung
50 ST
EAN
8053685373459
Artikelnummer
TKGTKM1035
Herstellernummer
TKM1035
Hersteller
TKG
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Flanschstärke:
0...28 mm
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
nein
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
sonstige




