TEKNOMEGA SRL - TKGTKM1030 Morsetto Filettato M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 12
Geeignet für Flanschstärke - 0...26 mm
Packung
50 ST
EAN
8053685373442
Artikelnummer
TKGTKM1030
Herstellernummer
TKM1030
Hersteller
TKG
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Flanschstärke:
0...26 mm
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
nein
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
sonstige




