TEKNOMEGA SRL - TKGTKM1020 Morsetto Filettato M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 10
Geeignet für Flanschstärke - 0...20 mm
Packung
1 ST
EAN
8053685373428
Artikelnummer
TKGTKM1020
Herstellernummer
TKM1020
Hersteller
TKG
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
0...20 mm
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
nein
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
sonstige




