TEKNOMEGA SRL - TKGTKM1010 Morsetto Filettato M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Geeignet für Flanschstärke - 0...18 mm
Packung
1 ST
EAN
8053685373404
Artikelnummer
TKGTKM1010
Herstellernummer
TKM1010
Hersteller
TKG
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
0...18 mm
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
nein
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
sonstige




