TEKNOMEGA SRL - TKGTKM1005 Morsetto foro passante 9mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 9
Geeignet für Flanschstärke - 0...18 mm
Packung
50 ST
EAN
8053685373398
Artikelnummer
TKGTKM1005
Herstellernummer
TKM1005
Hersteller
TKG
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
9
Geeignet für Flanschstärke:
0...18 mm
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
nein
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
sonstige




