TEKNOMEGA SRL - TKGPTB3622 TERM. POTENZA 1P, 2X AL/CU 300MM?, BLU - PTB3622
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 245 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
1 ST
EAN
8053685378195
Artikelnummer
TKGPTB3622
Herstellernummer
PTB3622
Hersteller
TKG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
245 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
24.3 mm
Höhe:
49.6 mm
Tiefe:
89.1 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer