Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2075 Piatto rame pieno 120x10x1750

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 2306 A

  • Ausführung - Profil

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Länge - 1750 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8053685372179

Artikelnummer

TKGPRP2075

Herstellernummer

PRP2075

Hersteller

TKG

Bemessungsstrom In:

2306 A

Ausführung:

Profil

Breite:

120 mm

Höhe:

10 mm

Länge:

1750 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Flexibel:

nein

BARRA PIENA IN RAME 120X10 L1750mm