TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2070 Piatto rame pieno 100x10x1750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1976 A
Ausführung - Profil
Breite - 100 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 1750 mm
Packung
2 ST
EAN
8053685372162
Artikelnummer
TKGPRP2070
Herstellernummer
PRP2070
Hersteller
TKG
Bemessungsstrom In:
1976 A
Ausführung:
Profil
Breite:
100 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
1750 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Flexibel:
nein
BARRA PIENA IN RAME 100X10 L1750mm




