TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2045 Piatto rame pieno 30x10x1750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 756 A
Ausführung - Profil
Breite - 30 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 1750 mm
Packung
2 ST
EAN
8053685372117
Artikelnummer
TKGPRP2045
Herstellernummer
PRP2045
Hersteller
TKG
Bemessungsstrom In:
756 A
Ausführung:
Profil
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
1750 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Flexibel:
nein
Le Barre di rame piene con spigoli arrotondati sono ottimi conduttori elettrici e sono apprezzate per duttilità, robustezza e resistenza. Oltre che nei quadri elettrici, si utilizzano per distribuzione o trasporto di elettricità, nella produzione di blindosbarre, condutture elettriche e linee di alimentazione elettrica nell'impiantistica elettrica industriale.