TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2035 Piatto rame pieno 100x5x1750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1431 A
Ausführung - Profil
Breite - 100 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 1750 mm
Packung
2 ST
EAN
8053685372094
Artikelnummer
TKGPRP2035
Herstellernummer
PRP2035
Hersteller
TKG
Bemessungsstrom In:
1431 A
Ausführung:
Profil
Breite:
100 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
1750 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Flexibel:
nein
BARRA PIENA IN RAME 100X5 L1750mm