Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2025 Piatto rame pieno 60x5x1750

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 912 A

  • Ausführung - Profil

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 1750 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8053685372070

Artikelnummer

TKGPRP2025

Herstellernummer

PRP2025

Hersteller

TKG

Bemessungsstrom In:

912 A

Ausführung:

Profil

Breite:

60 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

1750 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Flexibel:

nein

BARRA PIENA IN RAME 60X5 L1750mm