TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2020 Piatto rame pieno 50x5x1750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 772 A
Ausführung - Profil
Breite - 50 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 1750 mm
Packung
2 ST
EAN
8053685372063
Artikelnummer
TKGPRP2020
Herstellernummer
PRP2020
Hersteller
TKG
Bemessungsstrom In:
772 A
Ausführung:
Profil
Breite:
50 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
1750 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Flexibel:
nein
BARRA PIENA IN RAME 50X5 L1750mm




