Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGPRF2005 PROFILO 41X21 ASO. MAGNELIS SP2,5 L4M - PRF2005

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGPRF2005 PROFILO 41X21 ASO. MAGNELIS SP2,5 L4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Magnesium

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8053685376757

Artikelnummer

TKGPRF2005

Herstellernummer

PRF2005

Hersteller

TKG

Länge:

4000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Magnesium

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Schlitzbreite:

21 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Farbe:

Zink

Gewicht:

6.87 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Widerstandsmoment Wy:

2631.48 cm³

Widerstandsmoment Wz:

960.61 cm³

PROFILO 41X21 ASOLATO MAGNELIS® ZM310 Sp2,5 L4m Asola profilo (mm): 30x11 Inter. asola (mm): 50