TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1085 PROFILO 41X41 DOPPIO SENDZIMIR SP2,5 L3M - PRF1085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 82 mm
Höhe - 41 mm
Schlitzbreite - 41 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8053685371295
Artikelnummer
TKGPRF1085
Herstellernummer
PRF1085
Hersteller
TKG
Länge:
3000 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
41 mm
Schlitzbreite:
41 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Doppelprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Tragfähigkeit:
1348.39 kN
Flächenträgheitsmoment ly:
350573.55 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
612.44 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
8550 cm³
Widerstandsmoment Wz:
8870 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
Zink
Gewicht:
15 kg


