TEKNOMEGA SRL - TKGPBM2010 RONDELLA BIMETALLICA CU/AL M10 - PBM2010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 10.5 mm
Lochform - rund
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
50 ST
EAN
8053685371165
Artikelnummer
TKGPBM2010
Herstellernummer
PBM2010
Hersteller
TKG
Innendurchmesser:
10.5 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein
RONDELLA BIMETALLICA CU/AL 10,5mm


