Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGPBM2000 RONDELLA BIMETALLICA CU/AL M6 - PBM2000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Innendurchmesser - 6.5 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Lochform - rund

Packung

  • 100 ST

EAN

8053685371141

Artikelnummer

TKGPBM2000

Herstellernummer

PBM2000

Hersteller

TKG

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Innendurchmesser:

6.5 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Lochform:

rund

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Rondella, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGPBM2000 - RONDELLA BIMETALLICA CU AL 6 5MM