TEKNOMEGA SRL - TKGGWF1030 GUAINA TRECCIATA SELF-CLOSING PET-V0 D50 - GWF1030
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 50...50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
15 M
EAN
8053685376405
Artikelnummer
TKGGWF1030
Herstellernummer
GWF1030
Hersteller
TKG
Bündeldurchmesser:
50...50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL94:
V0
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)


