TEKNOMEGA SRL - TKGGWF0995 GUAINA TRECCIATA SELF-CLOSING PET-V0 D5 - GWF0995
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 5...5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 5 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
25 M
EAN
8053685376382
Artikelnummer
TKGGWF0995
Herstellernummer
GWF0995
Hersteller
TKG
Bündeldurchmesser:
5...5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
5 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL94:
V0
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)


