TEKNOMEGA SRL - TKGFTC2041 Kit universale x profilato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Geeignet für Flanschstärke - 30...160 mm
Packung
20 ST
EAN
8050503316094
Artikelnummer
TKGFTC2041
Herstellernummer
FTC2041
Hersteller
TKG
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
30...160 mm
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
nein
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
sonstige



