TEKNOMEGA SRL - TKGDZM1070 Distanziale metallico H.40mm M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Werkstoff - Stahl
Hülsenlänge - 40 mm
Maß 1 (metrisch) - 5
Maß 2 (metrisch) - 5
Packung
100 ST
EAN
8050503315622
Artikelnummer
TKGDZM1070
Herstellernummer
DZM1070
Hersteller
TKG
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Werkstoff:
Stahl
Hülsenlänge:
40 mm
Maß 1 (metrisch):
5
Maß 2 (metrisch):
5
Distanziali metallici - CARATTERISTICHE TECNICHE: • Acciaio zincato • Profilo esagonale • Filettature M - F (Maschio-Femmina) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 • A norma DIN 176 • Resistenza alla trazione 500 N/mm2



