TEKNOMEGA SRL - TKGDZM1065 Distanziale metallico H.35mm M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Werkstoff - Stahl
Hülsenlänge - 35 mm
Maß 1 (metrisch) - 5
Maß 2 (metrisch) - 5
Packung
1 ST
EAN
8050503315615
Artikelnummer
TKGDZM1065
Herstellernummer
DZM1065
Hersteller
TKG
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Werkstoff:
Stahl
Hülsenlänge:
35 mm
Maß 1 (metrisch):
5
Maß 2 (metrisch):
5
Distanziali metallici - CARATTERISTICHE TECNICHE: • Acciaio zincato • Profilo esagonale • Filettature M - F (Maschio-Femmina) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 • A norma DIN 176 • Resistenza alla trazione 500 N/mm2



