TEKNOMEGA SRL - TKGDZM1042 Distanziale metallico H.70mm M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Werkstoff - Stahl
Hülsenlänge - 70 mm
Maß 1 (metrisch) - 4
Maß 2 (metrisch) - 4
Packung
50 ST
EAN
8050503315554
Artikelnummer
TKGDZM1042
Herstellernummer
DZM1042
Hersteller
TKG
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Werkstoff:
Stahl
Hülsenlänge:
70 mm
Maß 1 (metrisch):
4
Maß 2 (metrisch):
4
Distanziali metallici - CARATTERISTICHE TECNICHE: • Acciaio zincato • Profilo esagonale • Filettature M - F (Maschio-Femmina) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 • A norma DIN 176 • Resistenza alla trazione 500 N/mm2



