TEKNOMEGA SRL - TKGDZM1015 Distanziale metallico H.25mm M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Werkstoff - Stahl
Hülsenlänge - 25 mm
Maß 1 (metrisch) - 4
Maß 2 (metrisch) - 4
Packung
100 ST
EAN
8050503315493
Artikelnummer
TKGDZM1015
Herstellernummer
DZM1015
Hersteller
TKG
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Werkstoff:
Stahl
Hülsenlänge:
25 mm
Maß 1 (metrisch):
4
Maß 2 (metrisch):
4
Distanziali metallici - CARATTERISTICHE TECNICHE: • Acciaio zincato • Profilo esagonale • Filettature M - F (Maschio-Femmina) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 • A norma DIN 176 • Resistenza alla trazione 500 N/mm2



