TEKNOMEGA SRL - TKGDIN3075 Profilo DIN asimmetrico H.15x32 L3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sonderprofil
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
10 ST
EAN
8050503315448
Artikelnummer
TKGDIN3075
Herstellernummer
DIN3075
Hersteller
TKG
Ausführung:
Sonderprofil
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
PROFILO DIN SENDZIMIR ASIMME.SENZA FORI L3m