Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGDIN3055 Profilo DIN simmetrico H7.5x35 L.3 - DIN3055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Höhe - 7.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8050503315400

Artikelnummer

TKGDIN3055

Herstellernummer

DIN3055

Hersteller

TKG

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Höhe:

7.5 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Materialstärke:

1 mm

PROFILO DIN SENDZIMIR SENZA FORI H7,5mm L3m