TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1080 Profilo DIN asimmetrico preforato - DIN1080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sonderprofil
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
10 ST
EAN
8050503315233
Artikelnummer
TKGDIN1080
Herstellernummer
DIN1080
Hersteller
TKG
Ausführung:
Sonderprofil
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
PROFILO DIN ASIMMETRICO PREFORATO H15mm




