TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1036 Cavallotto Piano 45ø M6 - DIN1036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sonderprofil
Lochform - Rundloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 120 mm
Höhe - 47 mm
Packung
10 ST
EAN
8050503315141
Artikelnummer
TKGDIN1036
Herstellernummer
DIN1036
Hersteller
TKG
Ausführung:
Sonderprofil
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Höhe:
47 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Guida DIN, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGDIN1036 - CAVALLOTTO 45 2XM6 ASOLA 21X6 5 X PROF.



