TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1035 Cavallotto 45ø M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sonderprofil
Lochform - Rundloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 60 mm
Höhe - 48 mm
Packung
10 ST
EAN
8050503315134
Artikelnummer
TKGDIN1035
Herstellernummer
DIN1035
Hersteller
TKG
Ausführung:
Sonderprofil
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Höhe:
48 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1 mm
CAVALLOTTO 45 M6 X PROF. DIN



