TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1025 Profilo DIN asimmetrico preforato - DIN1025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sonderprofil
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
10 ST
EAN
8050503315110
Artikelnummer
TKGDIN1025
Herstellernummer
DIN1025
Hersteller
TKG
Ausführung:
Sonderprofil
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
PROFILO DIN ASIMMETRICO PREFORATO H15mm




