TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1020 Profilo DIN asimmetrico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sonderprofil
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
10 ST
EAN
8050503315103
Artikelnummer
TKGDIN1020
Herstellernummer
DIN1020
Hersteller
TKG
Ausführung:
Sonderprofil
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Guida DIN, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGDIN1020 - PROFILO DIN ASIMMETRICO SENZA FORI H15MM




