Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1005 Profilo DIN simmetrico H15 - DIN1005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8050503315073

Artikelnummer

TKGDIN1005

Herstellernummer

DIN1005

Hersteller

TKG

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Materialstärke:

1 mm

Guida DIN, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGDIN1005 - PROFILO DIN PASSIVATO SENZA FORI H15MM