TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1000 Profilo DIN simmetrico H7,5 - DIN1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
20 ST
EAN
8050503315066
Artikelnummer
TKGDIN1000
Herstellernummer
DIN1000
Hersteller
TKG
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Guida DIN, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGDIN1000 - PROFILO DIN PASSIVATO SENZA FORI H7 5MM




