TEKNOMEGA SRL - TKGCFX5270 CoFlex Plus barra flessibile isolata 8X80X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1833 A
Ausführung - lamelliert
Breite - 80 mm
Höhe - 8 mm
Länge - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
8050503312065
Artikelnummer
TKGCFX5270
Herstellernummer
CFX5270
Hersteller
TKG
Bemessungsstrom In:
1833 A
Ausführung:
lamelliert
Breite:
80 mm
Höhe:
8 mm
Länge:
2000 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Flexibel:
ja




