TEKNOMEGA SRL - TKGCFX5195 CoFlex Plus barra flessibile isolata 4X50X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 886 A
Ausführung - lamelliert
Breite - 50 mm
Höhe - 4 mm
Länge - 2000 mm
Packung
3 ST
EAN
8050503311914
Artikelnummer
TKGCFX5195
Herstellernummer
CFX5195
Hersteller
TKG
Bemessungsstrom In:
886 A
Ausführung:
lamelliert
Breite:
50 mm
Höhe:
4 mm
Länge:
2000 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Flexibel:
ja
CO-FLEX PLUS BARRA FLEX STAG. 4X50X1 L2m




